曜日別特売

アディダス リニアウォレットケース

アディダス リニアウォレットケース - アディダスアディダス リニアウォレットケース - アディダスアディダス リニアウォレットケース - アディダスアディダス リニアウォレットケース - アディダスアディダス リニアウォレットケース - アディダスアディダス リニアウォレットケース - アディダスアディダス リニアウォレットケース - アディダスアディダス リニアウォレットケース - アディダス

大切なものを一つにまとめられる、アディダスのウォレット。メモが入るコンパートメント、カードスロット、メッシュのIDウィンドウを備えた二つ折りタイプ。毎日の使用を考えて、丈夫なポリエステルのプレーンウィーブ生地を使用した、外側にあしらった大きなワードマークで、アディダス愛をアピールできるデザイン。

仕様
複数のコンパートメント
サイズ
NS
素材
表地/ポリエステル100%、裏地/熱可塑性エラストマー100%
性別
ユニセックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KUK82 7980086079800860KUK82ダークブルー/ホワイト
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
KUK82 7980381879803818KUK82ブラック/ホワイト
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする