曜日別特売
KUK82 アディダス リニアウォレットケース アディダス 79803818

KUK82 アディダス リニアウォレットケース アディダス 79803818
KUK82 アディダス リニアウォレットケース アディダス 79803818
KUK82 アディダス リニアウォレットケース アディダス 79803818
KUK82 アディダス リニアウォレットケース アディダス 79803818
KUK82 アディダス リニアウォレットケース アディダス 79803818
KUK82 アディダス リニアウォレットケース アディダス 79803818

アディダス リニアウォレットケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
内容量1個注文コード79803818品番KUK82
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

大切なものを一つにまとめられる、アディダスのウォレット。メモが入るコンパートメント、カードスロット、メッシュのIDウィンドウを備えた二つ折りタイプ。毎日の使用を考えて、丈夫なポリエステルのプレーンウィーブ生地を使用した、外側にあしらった大きなワードマークで、アディダス愛をアピールできるデザイン。

色
ブラック/ホワイト
仕様
複数のコンパートメント
サイズ
NS
素材
表地/ポリエステル100%、裏地/熱可塑性エラストマー100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする