防水ファイヤーライター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79807738品番83010004
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

一発でスムーズに火がつく着火剤は、1989年発売以来のロングセラー。
人気の秘密は、水に濡れても燃え続ける強力な火力。高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火に最適。
気になりがちな煙も匂いの発生も防止する。
完全防水仕様なので湿気ることがなく、緊急時の火種としても活躍します。

用途高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火にも最適。質量(g)(約)13主成分パラフィン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×11×3、1個あたり:(約)3×3×2.7燃焼時間(分)(約)10(目安)入数12個
注意
※燃焼時間は製品の保管状況や使用環境により大きく異なる場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする