曜日別特売

ベーシック焼網

ベーシック焼網 - ロゴスベーシック焼網 - ロゴスベーシック焼網 - ロゴスベーシック焼網 - ロゴスベーシック焼網 - ロゴスベーシック焼網 - ロゴスベーシック焼網 - ロゴスベーシック焼網 - ロゴス

ROSY ベーシックグリルに対応する焼網。

用途
交換用焼網として。
適合本体
ROSYベーシックグリルシリーズ
主材質
スチール
入数
1枚
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(縦×横)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81061009 798075987980759881061009M(約)44×30
¥1,100
¥1,210(税込)
4日以内出荷
81061019 798076687980766881061019S(約)24.5×30
¥950
¥1,045(税込)
4日以内出荷
81061020 798079397980793981061020SS(約)30×15
¥700
¥770(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする