丸洗いバッグインキャリーカート
10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
バッグにまとめて収納でき、電車やバスでも邪魔にならずスマートに持ち運びができるコンパクトキャリー。
わずか約5.3kgの軽量設計も嬉しいポイント。
メインの荷室にバッグをセットすることで最大容量約70Lまで拡張可能。
アウトドアはもちろん、まとめ買いや旅行など、あらゆるシーンに柔軟に対応します。
さらに、ワンタッチ開閉・小回りの利く設計で扱いやすく、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。
荷室は取り外して丸洗いOKなので、いつでも清潔に使えます。
- 用途
- 電車やバスでも邪魔にならない!バッグに入れて持ち運べるキャリー。
- 仕様
- 丸洗い・コンパクト収納・ワンタッチ開閉
- セット内容
- 本体、収納バッグ
- 容量(L)
- 【通常時】(約)53、【拡張時】(約)70(メイン:53 / バッグ:17)
- 耐荷重(kg)
- (約)70
- ハンドル長さ(mm)
- (約)730
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、PP、PVC
- デザイン
- ブルーストライプ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦18×横42×高さ31
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)63×38.5×60、荷室:(約)51×34×31
- 総質量(kg)
- (約) 5.3
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
























