10/9より値下げ!現場を応援
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070

84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070
84720746 丸洗いバッグインキャリーカート ロゴス 79808070

丸洗いバッグインキャリーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79808070
品番
84720746
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
¥15,980

バッグにまとめて収納でき、電車やバスでも邪魔にならずスマートに持ち運びができるコンパクトキャリー。
わずか約5.3kgの軽量設計も嬉しいポイント。
メインの荷室にバッグをセットすることで最大容量約70Lまで拡張可能。
アウトドアはもちろん、まとめ買いや旅行など、あらゆるシーンに柔軟に対応します。
さらに、ワンタッチ開閉・小回りの利く設計で扱いやすく、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。
荷室は取り外して丸洗いOKなので、いつでも清潔に使えます。

用途
電車やバスでも邪魔にならない!バッグに入れて持ち運べるキャリー。
仕様
丸洗い・コンパクト収納・ワンタッチ開閉
セット内容
本体、収納バッグ
容量(L)
【通常時】(約)53、【拡張時】(約)70(メイン:53 / バッグ:17)
耐荷重(kg)
(約)70
ハンドル長さ(mm)
(約)730
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、PP、PVC
デザイン
ブルーストライプ
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横42×高さ31
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)63×38.5×60、荷室:(約)51×34×31
総質量(kg)
(約) 5.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする