スマートテスリンキャリーカート
大容量109Lの積載力を備えながら、使わないときはコンパクトに折りたためる、車載に便利なキャリーカート。
耐候性・耐水性に優れたテスリンメッシュ生地を採用し、雨や汚れ、日差しに強く、アウトドアでのハードな使用にも安心です。
通気性も良いため、濡れたギアや汚れた荷物も気兼ねなく積載できます。
耐荷重は約120kgで、重たい荷物もしっかり運べるタフな設計。
収納時は省スペースで車に積みやすく、アウトドアから日常使いまで幅広く使えます。
- 用途
- 大容量なのにコンパクト収納!雨・汚れ・日差しに強いテスリンメッシュ製キャリーカート。
- 容量(L)
- (約)140
- 耐荷重(kg)
- (約)120
- ハンドル長さ(mm)
- (約)910
- 主材質
- [フレーム]スチール、[生地]テスリンメッシュ、[底板]MDF、[車輪]PVC
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦32×横20×高さ64
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)96×51×63、荷室:(約)80×44×40
- 総質量(kg)
- (約)8.9
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ






















