84720751 スマートテスリンキャリーカート ロゴス 79807641

84720751 スマートテスリンキャリーカート ロゴス 79807641
84720751 スマートテスリンキャリーカート ロゴス 79807641
84720751 スマートテスリンキャリーカート ロゴス 79807641
84720751 スマートテスリンキャリーカート ロゴス 79807641
84720751 スマートテスリンキャリーカート ロゴス 79807641
84720751 スマートテスリンキャリーカート ロゴス 79807641

スマートテスリンキャリーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79807641
品番
84720751
販売価格(税込)¥15,800
販売価格(税別)
¥14,364

大容量109Lの積載力を備えながら、使わないときはコンパクトに折りたためる、車載に便利なキャリーカート。
耐候性・耐水性に優れたテスリンメッシュ生地を採用し、雨や汚れ、日差しに強く、アウトドアでのハードな使用にも安心です。
通気性も良いため、濡れたギアや汚れた荷物も気兼ねなく積載できます。
耐荷重は約120kgで、重たい荷物もしっかり運べるタフな設計。
収納時は省スペースで車に積みやすく、アウトドアから日常使いまで幅広く使えます。

用途
大容量なのにコンパクト収納!雨・汚れ・日差しに強いテスリンメッシュ製キャリーカート。
容量(L)
(約)140
耐荷重(kg)
(約)120
ハンドル長さ(mm)
(約)910
主材質
[フレーム]スチール、[生地]テスリンメッシュ、[底板]MDF、[車輪]PVC
収納時寸法(cm)
(約)縦32×横20×高さ64
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)96×51×63、荷室:(約)80×44×40
総質量(kg)
(約)8.9
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする