ROSY ワゴンカート
日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する、深型タイプのキャリーカート。
容量90Lのたっぷりサイズで、キャンプ用品や買い出し、イベント用の荷物までまとめて運べます。
深さのある荷室設計なので、高さのある荷物や長尺物も積みやすく、使い勝手も抜群。
使わないときはコンパクトに折りたたむことができ、軽自動車のトランクにもすっきり収納可能。
普段使いにもアウトドアにも頼れる、実用性の高い一台です。
- 用途
- 日常使いにも便利な深型タイプ!長尺ものOKなキャリーカート。
- 容量(L)
- (約)90
- 耐荷重(kg)
- (約)100
- ハンドル長さ(mm)
- (約)720
- 主材質
- [フレーム]スチール、[生地]ポリエステル(PVCコーティング)、[底板]MDF、[車輪]PVC
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦50×横55×高さ19
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)86×45×58.5、荷室:(約)65×37.5×37
- 総質量(kg)
- (約) 7.8
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ































