6/11より値下げ!現場を応援
84720748 ROSY ワゴンカート ロゴス 79807878

84720748 ROSY ワゴンカート ロゴス 79807878
84720748 ROSY ワゴンカート ロゴス 79807878
84720748 ROSY ワゴンカート ロゴス 79807878
84720748 ROSY ワゴンカート ロゴス 79807878
84720748 ROSY ワゴンカート ロゴス 79807878

ROSY ワゴンカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79807878品番84720748
販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)値下げ
10,800

日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する、深型タイプのキャリーカート。
容量90Lのたっぷりサイズで、キャンプ用品や買い出し、イベント用の荷物までまとめて運べます。
深さのある荷室設計なので、高さのある荷物や長尺物も積みやすく、使い勝手も抜群。
使わないときはコンパクトに折りたたむことができ、軽自動車のトランクにもすっきり収納可能。
普段使いにもアウトドアにも頼れる、実用性の高い一台です。

用途日常使いにも便利な深型タイプ!長尺ものOKなキャリーカート。容量(L)(約)90耐荷重(kg)(約)100ハンドル長さ(mm)(約)720主材質[フレーム]スチール、[生地]ポリエステル(PVCコーティング)、[底板]MDF、[車輪]PVC収納時寸法(cm)(約)縦50×横55×高さ19寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)86×45×58.5、荷室:(約)65×37.5×37総質量(kg)(約) 7.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする