曜日別特売

風にも負けないレジャーシート

風にも負けないレジャーシート - ロゴス風にも負けないレジャーシート - ロゴス風にも負けないレジャーシート - ロゴス風にも負けないレジャーシート - ロゴス風にも負けないレジャーシート - ロゴス風にも負けないレジャーシート - ロゴス風にも負けないレジャーシート - ロゴス風にも負けないレジャーシート - ロゴス

ウェイト入り構造で、風に強く、設置も撤収もスマートなレジャーシート。
四隅に荷物を置く必要がなく、風でめくれにくいのが特長。
収納ベルト付きで、持ち運びもスムーズ。
165×200cmサイズで、複数人での使用もできます。
ピクニックからキャンプまで幅広く活躍します。

用途
ウェイト入りで風に強い!冷気を伝えにくい裏面加工済レジャーシート。
主材質
ポリエステル(アルミ蒸着加工)、ステンレス
寸法(縦×横)(cm)
(約)165×200
収納時寸法(cm)
(約)直径15×長さ34
総質量(kg)
(約)1.5
内容量
1枚
注意
※風の強さによっては耐えられないことがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980758071809775
¥4,528
¥4,981(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする