曜日別特売
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580

71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580
71809775 風にも負けないレジャーシート ロゴス 79807580

風にも負けないレジャーシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79807580
品番
71809775
販売価格(税込)¥4,981
販売価格(税別)
¥4,528

ウェイト入り構造で、風に強く、設置も撤収もスマートなレジャーシート。
四隅に荷物を置く必要がなく、風でめくれにくいのが特長。
収納ベルト付きで、持ち運びもスムーズ。
165×200cmサイズで、複数人での使用もできます。
ピクニックからキャンプまで幅広く活躍します。

用途
ウェイト入りで風に強い!冷気を伝えにくい裏面加工済レジャーシート。
主材質
ポリエステル(アルミ蒸着加工)、ステンレス
寸法(縦×横)(cm)
(約)165×200
収納時寸法(cm)
(約)直径15×長さ34
総質量(kg)
(約)1.5
注意
※風の強さによっては耐えられないことがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする