曜日別特売
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181

TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181
TBR003EU-73 Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS 79823181

Targus Executive 15.6 Laptop Roller TBR003EU-73

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823181
品番
TBR003EU-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・互換性 - 画面15.6インチまでのノートパソコンに合うように設計されています
・機能性 - ジップダウン式ワークステーションには、ペンループ、名刺ホルダー、ジッパー付きポケット、携帯電話用ポケット、その他のアクセサリーを収納できる大型ポーチを装備
・素材 - 耐久性/耐水性に優れた1200Dポリエステル製

質量(kg)
2.68
ブラック
対応
~16ノートPC
寸法(cm)
43×23×40 、ラップトップ・コンパートメント:38.7×2.5×26.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする