Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL
・ノートPC/タブレット用保護クレードル(マグネット開閉式)
・ジッパー付き13Lメインコンパートメント、ジッパー付き内ポケット1つ、スリップポケット4つ
・ダブルショルダーのキャリーハンドルは、手に持っても、腕に掛けても、肩にかけても快適にフィットします
- 質量(kg)
- 0.52
- 色
- フレンチオーク
- 容量(L)
- 13
- シリーズ
- Avila
- 対応
- ~16インチノートPC
- 寸法(cm)
- 44.5×10.0×29.0
- 保証期間
- 12ヶ月
- 寸法(inch)
- ラップトップ・コンパートメント:14.3inch×9.96inch(L×W)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- トート
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































