TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305

TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305
TBA00113GL Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL TARGUS 79823305

Targus 15-16inch Avila トートバッグ TBA00113GL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823305
品番
TBA00113GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

・ノートPC/タブレット用保護クレードル(マグネット開閉式)
・ジッパー付き13Lメインコンパートメント、ジッパー付き内ポケット1つ、スリップポケット4つ
・ダブルショルダーのキャリーハンドルは、手に持っても、腕に掛けても、肩にかけても快適にフィットします

質量(kg)
0.52
色
フレンチオーク
容量(L)
13
シリーズ
Avila
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
44.5×10.0×29.0
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:14.3inch×9.96inch(L×W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
トート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする