Targus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL

Targus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUSTargus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUSTargus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUSTargus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUSTargus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUSTargus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUSTargus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUSTargus 15-16inch Avila バックパック TBB65002GL - TARGUS

・ジッパー付きノートPC専用コンパートメント
・内側にジップポケット1つとスリップポケット4つを備えた15Lのセカンダリーコンパートメント
・便利なフロントジッパーポケット

質量(kg)
0.61
色
ブルー
容量(L)
15
シリーズ
Avila
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
29.5×13.0×42.5
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:14.13×9.96(L×W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823461TBB65002GL
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする