STM Myth 18リットル ノートPC用 スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応
スタイリッシュなデザインと、床に落としても内部に衝撃が伝わりにくい構造による保護性能を両立したスマートなバックパック。
洗練されたスマートなデザインとデジタルデバイスの快適な収納を実現した18リットルのバックパック「Myth(ミス)」。バッグ内部にリングを配置し、ケーブルを通すことができる構造を採用。移動中でも配線をスッキリと隠したままデバイスを充電できます。底面から浮かせた構造でリュックを床に置いても衝撃が伝わりにくい、独自のSlingTech(スリングテック)を採用したノートPC収納スペースを設けています。ワイヤレスイヤホンや鍵など、散らばりがちな小物を整理して収納できるポケットを複数配置。人間工学に基づいた設計のショルダーストラップと、通気性が高くスーツケースのハンドルに固定可能な背面パッドが荷物の重さを分散して、毎日の移動や旅行などを快適にサポートします。
【衝撃からデバイスを守る独自の保護構造】
ノートPC収納部には、バッグの底面からデバイスを浮かせて隔離する「SlingTech」を採用。リュックを床にドスンと置いた際の予期せぬ衝撃から、大切なデバイスを守ります。収納部の内側には柔らかなフリース素材を採用し、デバイスを傷つけることなく優しく包み込みます。
【配線を隠して移動中に充電できるスマート設計】
独自の「CableReady」構造により、ケーブルを通すためのリングを複数配置。各ポケット間で内部のケーブル配線が可能です。モバイルバッテリーなどのコードを外から見えないように配置でき、移動中のスマートな充電を実現。バッテリーや充電器を一括管理できる便利なポケットも備え、バッグ内の乱雑さを解消します。
【定位置が決まる充実のガジェット専用ポケット】
スムーズに出し入れできるワイヤレスイヤホン向けのフロントポケットなど、デジタルライフに即した設計。有線イヤホンが絡まないように安全にまとめておける収納スペースを完備。内側に傷防止のフリース生地を採用したサングラスポケットなど、小物類の保護にも妥協がありません。
【長時間の移動を快適にする人間工学デザイン】
人間工学に基づいたカーブ形状の「ComfortCarry」ハーネスが、荷物の重さを理想的に分散。背面には空気の通り道を確保した背面パネルを採用し、汗ばむ季節の不快感を軽減します。スーツケースのハンドルに固定できる「PassPort」ベルト付きで、出張や旅行時の移動もスムーズです。
【雨や汚れに強く、長く使える高い耐久性】
生地の表面には耐久撥水加工(C6DWR)を施しており、突然の雨や水滴をしっかりと弾きます。ファスナーの噛み合わせ部分を保護する裏使い(リバースコイル)仕様により、水分や砂埃の侵入を防止。持ち手にはTPUコーティングとリベット補強を加え、毎日のヘビーユースに耐える強度を確保しました。
- 仕様
- 【コンパートメント数】3(メイン:1、フロント:2)
- 材質
- 300デニール×600デニール:ナイロン/ポリエステル混紡
- 色
- マグネットブラック
- 容量(L)
- 18
- 本体質量(kg)
- 約1
- 寸法(cm)
- デバイス収納スペース:約37.5×27.5×3
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- 本体:45×29×15
- デバイス
- 収納可能(目安):15インチノートPCや16インチMacbook Proなどに対応
- 内容量
- 1個
商品説明動画
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ





























