STM GAMECHANGE 14リットル ノートPC用 バックパック 16インチMacBook Pro対応
日常使いに活躍するシンプルなデザインのノートPC用14リットル容量バックパック。
「シンプルかつ実直」というビジネス理念を体現したデザインの14リットルバックパック「GAMECHANGE(ゲームチェンジ)」。頻繁に使用する書類やデバイス等へ素早くアクセスできる斜め配置のフロントポケットを配置し、日々の持ち運びを快適にする利便性を実現しました。衝撃を和らげる構造のデバイス収納部は、16インチのMacBook Proが収納できる余裕のサイズ。便利な片側サイドポケットに加え、背面部にはスーツケースのハンドルに固定可能なラゲッジストリップも備えています。
【日常使いに活躍する14リットルのシンプルなバックパック】
容量14リットル、重量約650gの日常使いしやすいサイズ感のシンプルなデザインのバックパック。ビジネスや旅行などに必要なノートPCなどのデジタルガジェットはもちろん、ペンやケーブルなどの小物を整理して収納できるスペースを設けています。ペットボトルや折り畳み傘の収納に便利なサイドポケットもひとつ備えており、荷物が多い日もスマートにまとめられます。
【自由自在な収納力を発揮するメイン収納部】
書類やノートPCはもちろん、着替えやシューズまで収まる広々としたメインスペースを確保しました。毎日の通勤・通学やジム通い、1~2泊の短期出張まで幅広くカバーする頼もしいキャパシティが魅力。デバイス収納部には、ノートPCやタブレットを安全に持ち運ぶため、衝撃を直接伝えない構造を採用。バッグを地面に置いた際の衝撃から大切なデバイスを守ります。容量は14リットルで、16インチのMacBook Proが収納可能。移動の多いビジネスシーンに安心感を提供します。メッシュ素材の内ポケットには、ケーブルや充電器などをまとめて収納できます。
【機能的なフロントジッパーポケット】
デザインのアクセントにもなっている斜めのフロントジッパーは、出し入れのしやすさを追求した機能的な設計。様々なものを収納できる約23×23cmのフロントポケットサイズ。移動中でも、手帳やパスケースなどの小物に素早くアクセスできます。日常のちょっとした動作をよりスムーズに、ストレスフリーに変えてくれます。メイン収納の広さを活かしつつ、細かなアイテムまでスマートに管理できます。
【通気性に優れたエアメッシュ素材を採用】
背面には、通気性抜群のエアメッシュ素材を採用。熱がこもりにくいため、気温の高い日や長時間の移動でも蒸れを抑え、さらりとした快適な背負い心地をキープ。季節を問わず、心地よくお使いいただける設計です。また、バッグ上部には手に優しいクッション入りのハンドルを備えており、荷物が重い時の手持ち移動や、電車内での取り回しも、手への負担を軽減。背負うだけでなく、手提げスタイルでもスマートで安定した持ち運びをサポートします。
【出張や旅行を軽やかにする、ラゲッジストリップ】
スーツケースのハンドルにバッグを固定できるラゲッジストリップを背面に備えています。空港や駅での長距離移動も、手荷物を一つにまとめられます。フットワークを軽くしたいビジネスパーソンや旅行者にとって、欠かせない実用的な機能です。
- 仕様
- 【コンパートメント数】3(メイン:1、フロント:1、サイド:1)
- 材質
- 100%ポリエステル
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 14
- 本体質量(g)
- 約650
- 寸法(cm)
- デバイス収納スペース:約36×26×3、フロントポケット:約23×23
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- 本体:47×33×9
- デバイス
- 収納可能(目安):15インチノートPCや16インチMacbook Proなどに対応
- 内容量
- 1個
商品説明動画
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ





























