STM Dux 16リットル 360度衝撃保護バックパック 16インチMacBook Pro対応
床に落としても内部に衝撃が伝わりにくい、米軍規格に適合した360度全方位保護バックパック。
米軍規格に適合したタフなFoamFortress(フォームフォートレス)360度保護クッションにより、さまざまな衝撃から大切なデバイスをしっかりと守る16リットルのバックパック「Dux(ダックス)」。底面から浮かせた構造でリュックを床に置いても衝撃が伝わりにくい、独自のSlingTech(スリングテック)を採用したノートPC収納スペース。横からでも荷物をサッと取り出せるサイドジッパーを両サイドに配置しました。背面には、スーツケースのハンドルに固定可能なストリップを備え、出張や旅行にも便利です。
【360度全方位を守る、軍用規格の耐衝撃性能】
「FoamFortress」テクノロジーを採用し、バッグ全体を厚手のパッドで包み込みました。米国軍用規格(MILスペック)レベルの強固な保護性能を誇り、予期せぬ落下や衝撃から大切な中身を徹底的にガードします。独自の「SlingTech」構造により、ノートPCやタブレットの収納部をバッグの底面から浮かせた状態で固定します。ノートPC、タブレット、書類などを衝撃から遠ざけて保護。万が一バッグを地面に落としても、デバイスがバッグ越しに直接床に打ち付けられることはありません。
【充実の収納スペース】
メイン収納部は大きく開く構造で、かさばる荷物の出し入れがスムーズ。16Lの容量を隅々まで使いこなせるマルチアクセス設計です。バッグ上部にはアクセスしやすいクイックストレージポケットを配置し、スマートフォンやパスポート、ワイヤレスイヤホンなど、移動中に頻繁に使用する小物をストレスなく素早く出し入れできます。また、水筒や折りたたみ傘の収納ができる、ジッパーでサイズ調整可能なサイドポケットを片側に配置しています。
【メインコンパートメント】
ノートPC収納部は両面とも柔らかなフリース素材を採用し、デバイスを傷つけることなく優しく包み込みます。A4サイズの書類やタブレットを収納できるスペースおよび、ボールペンや名刺入れなど細かいものを収納するポケットも充実。収納したものを頑丈に守るだけではなく、細かく整理して実際に使われるシチュエーションまで考えた設計になっています。
【多彩な収納バリエーション】
サイドジッパーを両側に備えており、上だけでなく横からでもバッグ内部にアクセスが可能。バッグ内部には貴重品を守るセキュリティポケットや、ペンなどの小物を収納できる用途に応じたポケットを随所に配置。キーフックやケーブルホルダーも備えており、バッグの中が散らかるのを防ぎ、スマートに持ち物を管理できます。また、モバイルバッテリーやケーブルなどのガジェット類をまとめられる「EasyStash」ポーチが付属。ポーチごと取り出してデスクに置けるため、移動先でノートPCやタブレットの作業が必要になった場合のセットアップもスムーズです。
【出張や旅行のパートナーとして活躍】
背面にスーツケースとの組み合わせに便利な「PassPort」ラゲッジストリップを備えています。スーツケースのハンドルにバッグをしっかり固定できるキャリーオン対応で、空港や駅での移動が劇的に楽になります。出張から長期旅行まで、幅広いシーンで活躍します。
【16リットルの機能的なサイズ】
外装には撥水加工を施した高密度のナイロンツイル(330デニール)素材を使用。急な雨や水滴をしっかりと弾き、バッグ内部への浸水を防止します。天候を気にせず、大切なデバイスや書類を常にドライで清潔な状態に保ちます。「ComfortCarry」テクノロジー仕様のショルダーストラップが肩の負担を分散。背面には空気の通り道を設けた形状のEVAフォームを採用し、蒸れを抑えながら体にフィット。この容量ながら、一日中背負っていても疲れにくい、快適さを提供します。
- 仕様
- 【コンパートメント数】4(メイン:1、フロント:1、サイド:1、バック:1)
- 材質
- ナイロンツイル(330デニール)
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 16
- 本体質量(kg)
- 約1.16
- 寸法(cm)
- デバイス収納スペース:約37.5×25.5×3
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- 本体:約44.5×30.5×15
- デバイス
- 収納可能(目安):15インチノートPCや16インチMacbook Proなどに対応
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ





























