STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応

STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth 28リットル ノートPC用 大容量スマートバックパック 16インチMacBook Pro対応 - STM goods(エスティーエムグッズ)

大容量の28リットルかつスタイリッシュなデザインと、床に落としても内部に衝撃が伝わりにくい構造による保護性能を両立したスマートなバックパック。
洗練されたスマートなデザインとデジタルデバイスの快適な収納を実現した大容量28リットルのバックパック「Myth(ミス)」。3つに分かれたコンパートメントで、衣類や書類、デバイス類をスッキリと仕分けて収納することが可能。バッグ内部にリングを配置し、ケーブルを通すことができる構造を採用。移動中でも配線をスッキリと隠したままデバイスを充電できます。底面から浮かせた構造でリュックを床に置いても衝撃が伝わりにくい、独自のSlingTech(スリングテック)を採用したノートPC収納スペースを設けています。人間工学に基づいた設計のショルダーストラップと、通気性が高くスーツケースのハンドルに固定可能な背面パッドが荷物の重さを分散して、毎日の移動や旅行などを快適にサポートします。
【大容量かつスマートなデザイン】
スリムで洗練された都会的なスマートデザインを崩すことなく、28リットルの大容量を実現。内部は3つのメインコンパートメントに分かれており、ノートPC、デバイス類、衣類や書類を整理して収納が可能です。普段使いだけでなく、1~2泊程度の出張や小旅行の荷物もまとめることができます。
【快適性を維持する負荷分散設計】
首や肩まわりを包み込むようにフィットする独自の構造をハーネスに採用した「ComfortCarry」仕様。人間工学に基づいたカーブ形状のハーネスが、大容量でも荷物の重さを理想的に分散します。背面には空気の通り道を確保した背面パネルを採用し、汗ばむ季節の不快感を軽減し、長時間の移動でも蒸れにくく快適です。また、背面パネルには、スーツケースの伸縮ハンドルにしっかり固定できる「PassPort」ベルトが一体化されています。
【配線を隠して移動中に充電できるスマート設計】
独自の「CableReady」構造により、ケーブルを通すためのリングを複数配置。各ポケット間で内部のケーブル配線が可能です。モバイルバッテリーなどのコードを外から見えないように配置でき、移動中のスマートな充電を実現。バッテリーや充電器を一括管理できる便利なポケットも備え、バッグ内の乱雑さを解消します。
【衝撃からデバイスを守る独自の保護構造】
ノートPC収納部には、バッグの底面からデバイスを浮かせて隔離する「SlingTech」を採用。リュックを床にドスンと置いた際の予期せぬ衝撃から、大切なデバイスを守ります。収納部の内側には柔らかなフリース素材を採用し、デバイスを傷つけることなく優しく包み込みます。また、ワイヤレスイヤホンなどの収納に便利なポケットや、有線イヤホンが絡まないように安全にまとめておける収納スペースを完備。内側に傷防止のフリース生地を採用したサングラスポケットなど、小物類の保護にも妥協がありません。
【雨や汚れに強く、長く使える高い耐久性】
生地の表面には耐久撥水加工(C6DWR)を施しており、突然の雨や水滴をしっかりと弾きます。ファスナーの噛み合わせ部分を保護する裏使い(リバースコイル)仕様により、水分や砂埃の侵入を防止。持ち手にはTPUコーティングとリベット補強を加え、毎日のヘビーユースに耐える強度を確保しました。

仕様
【コンパートメント数】6(メイン:2、フロント:2、サイド:2)
材質
300デニール×600デニール:ナイロン/ポリエステル混紡
色
マグネットブラック
容量(L)
28
本体質量(kg)
約1.2
寸法(cm)
デバイス収納スペース:約37.5×25.5×3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:47×30×17
デバイス
収納可能(目安):15インチノートPCや16インチMacbook Proなどに対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05137269STM-111-433P-01
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする