Targus 15-16 Mobile Elite Backpack TBB618GL-70

Targus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUSTargus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUSTargus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUSTargus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUSTargus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUSTargus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUSTargus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUSTargus 15-16 Mobile Elite Backpack  TBB618GL-70 - TARGUS

・特許取得済みのチェックポイント・フレンドリーにより、空港での検査が容易に
・セーフポートスリングプロテクションシステム付きノートPC専用コンパートメント
・ソフトライニングのアイウェアと貴重品用ポケット

質量(kg)
1.2
色
ブラック
容量(L)
26
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
36.0×19.0×49.0
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:10.25×0.80×15.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823479TBB618GL-70
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする