Targus 15.6 Safire Essential Backpackスマートかつ便利な収納付きバックパック TBB580GL-70
・15.6インチまでのノートPCを保護するためにデザインされた、クリーンでモダンなカジュアルケース
・ノートPCを保護する、パッド付きデザイン
・パッド入り背中パネル、調節可能なショルダーストラップストラップ
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 600
- 対応
- ~15.6インチノートPC
- 寸法(cm)
- 32×10×46
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ































