曜日別特売

Targus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70

Targus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Urban Essential Backpack TBB594GL-70 - TARGUS

・パッド入りのラップトップポケット
・パッド入りのショルダーストラップと背面パネル
・広々としたメインコンパートメント

質量(kg)
0.57
色
ブラック
容量(L)
18.5
対応
~15.6 Laptops
寸法(cm)
31×15×43.5
保証期間
12カ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823251TBB594GL-70
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする