シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ

シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ - CoolHeatシリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ - CoolHeat

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。
対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。

電圧(V)
100
リード線長さ(mm)
300
発熱密度(W/cm2)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※リード線取り出し部には圧力をかけられません。
※単品で温度制御はできません。温調器に接続してご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全78種類を絞り込む
電力(W)
幅(mm)
長さ(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818606SRM1-S100450450100270
10,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818615SRM1-S250500500250750
25,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818631SRM1-S200400400200480
14,100
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818640SRM1-S05045045050135
8,700
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818658SRM1-S200300300200360
12,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818667SRM1-S0502502505075
7,600
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818701SRM1-S150200200150180
9,200
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818710SRM1-S2500505025075
7,600
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818719SRM1-S100400400100240
10,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818728SRM1-S2507007002501050
29,600
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818737SRM1-S300250250300450
13,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818746SRM1-S200200200200240
10,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818780SRM1-S05050050050150
8,800
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818807SRM1-S300450450300810
25,900
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818850SRM1-S100700700100420
13,200
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818859SRM1-S200700700200840
26,800
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818868SRM1-S0503003005090
7,800
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818877SRM1-S200450450200540
17,400
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818965SRM1-S300400400300720
24,800
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819017SRM1-S250100100250150
8,800
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819035SRM1-S200100100200120
8,200
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819060SRM1-S150150150150135
8,700
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819069SRM1-S3000505030090
7,800
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819078SRM1-S300500500300900
27,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819087SRM1-S0502002005060
7,300
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819096SRM1-S250250250250375
12,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819105SRM1-S150700700150630
20,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819121SRM1-S10015015010090
7,800
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819209SRM1-S100250250100150
8,800
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819227SRM1-S250200200250300
11,200
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819236SRM1-S100500500100300
11,200
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819261SRM1-S150400400150360
12,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819270SRM1-S150800800150720
23,800
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819288SRM1-S050050505015
6,700
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819297SRM1-S2000505020060
7,300
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819315SRM1-S0501001005030
6,900
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819331SRM1-S100800800100480
14,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819340SRM1-S150450450150405
13,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819358SRM1-S05080080050240
12,400
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819376SRM1-S250350350250525
17,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819385SRM1-S100200200100120
8,200
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819401SRM1-S100600600100360
12,100
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819437SRM1-S300350350300630
23,700
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819446SRM1-S150350350150315
11,600
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819455SRM1-S100350350100210
9,800
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819480SRM1-S200600600200720
23,600
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819498SRM1-S100300300100180
9,200
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819507SRM1-S05040040050120
8,200
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819525SRM1-S300300300300540
17,400
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819541SRM1-S300200200300360
12,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする