※代表画像です
CoolHeat
シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
50
100
250
200
50
150
300
長さ(mm)
250
450
500
400
300
250
200
50
700
100
150
800
350
600
電力(W)
75
75
75
270
750
480
135
360
180
240
1050
450
150
810
420
840
90
540
720
120
900
60
375
630
300
15
30
405
525
315
210
1440
225
600
45
675
105
1200
1080
1260
960
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79818667
品番
SRM1-S050250
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。
対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)
250
幅(mm)
50
電圧(V)
100
電力(W)
75
リード線長さ(mm)
300
発熱密度(W/cm
2
)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.1MB)
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※リード線取り出し部には圧力をかけられません。
※単品で温度制御はできません。温調器に接続してご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません