ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き

ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き - YAMAZEN(山善)

気になる匂いを軽減する、フタ付きのゴミ箱
洗面所やトイレにうれしい小型サイズ
手ぶらでフタを開け閉めできる、センサー式自動開閉式
開閉の場所を取らない、左右スライド式のフタ
開いた後、約5秒で自動的にフタが閉鎖
センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替え不可
内側着脱式の袋掛けリング(樹脂製)付きなので、ゴミ袋が外から見えずにすっきり
内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり
樹脂製なので、本体側はそのまま水洗い可能
◇電源:アルカリ単三電池2本(別売り、付属なし)
◇センサー対応距離:およそ15-28cm
対象の色により反応度合いに差がございます。
【7L】
◇フタ間口サイズ:14.5×9cm
◇最大内寸:13×25.5cm、深さ21.5cm
◇底からリング上までの深さ:19cm
◇リングサイズ:(外)13.5×25.5cm、(内)12×24cm
【9L】
◇フタ間口サイズ:18.5×9.5cm
◇最大内寸:14.5×29.5cm、深さ25.5cm
◇底からリング上までの深さ:23cm
◇リングサイズ:(外)14.5×29.5cm、(内)12.5×27.5cm

用途
洗面所やトイレなどに。センサー ダストボックス かわいい 白 省スペース 小さい トイレ 洗面所 衛生用品 車 キッチン
材質
ポリプロピレン
内容量
1台
取扱説明書:(2.27MB)
注意
※(9Lのみ)フタの開閉はボタン操作も可能
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825798ESTS-9(WH)115×30×30.5 (オープン時+1)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
79825807ESTS-7(WH)0.714×26×26.5 (オープン時+1)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする