ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807

ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807
ESTS-7(WH) ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き YAMAZEN(山善) 79825807

ゴミ箱 左右開閉 自動 電動 スリム コンパクト ふた付き

商品レビューを投稿する
内容量
1台
仕様
対応袋目安:7L
注文コード
79825807
品番
ESTS-7(WH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

気になる匂いを軽減する、フタ付きのゴミ箱
洗面所やトイレにうれしい小型サイズ
手ぶらでフタを開け閉めできる、センサー式自動開閉式
開閉の場所を取らない、左右スライド式のフタ
開いた後、約5秒で自動的にフタが閉鎖
センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替え不可
内側着脱式の袋掛けリング(樹脂製)付きなので、ゴミ袋が外から見えずにすっきり
内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり
樹脂製なので、本体側はそのまま水洗い可能
◇電源:アルカリ単三電池2本(別売り、付属なし)
◇センサー対応距離:およそ15-28cm
対象の色により反応度合いに差がございます。
【7L】
◇フタ間口サイズ:14.5×9cm
◇最大内寸:13×25.5cm、深さ21.5cm
◇底からリング上までの深さ:19cm
◇リングサイズ:(外)13.5×25.5cm、(内)12×24cm
【9L】
◇フタ間口サイズ:18.5×9.5cm
◇最大内寸:14.5×29.5cm、深さ25.5cm
◇底からリング上までの深さ:23cm
◇リングサイズ:(外)14.5×29.5cm、(内)12.5×27.5cm

用途
洗面所やトイレなどに。センサー ダストボックス かわいい 白 省スペース 小さい トイレ 洗面所 衛生用品 車 キッチン
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×26×26.5 (オープン時+1)
仕様
対応袋目安:7L
材質
ポリプロピレン
取扱説明書:(2.27MB)
注意
※(9Lのみ)フタの開閉はボタン操作も可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする