TAKAGI(高儀)
シンプル角フライヤー用カス揚 大
軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい
用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
ステンレススチール ・スパークメッシュ
線径(Φmm)
0.7
メッシュ
4メッシュ
目開き(mm)
5.65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79830077
極粗目
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください