TAKAGI(高儀)
シンプル角フライヤー用カス揚 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79830077
品番
極粗目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい
用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
ステンレススチール ・スパークメッシュ
線径(Φmm)
0.7
メッシュ
4メッシュ
目開き(mm)
5.65