曜日別特売

角フライヤー用カス揚 深型

角フライヤー用カス揚 深型 - TAKAGI(高儀)角フライヤー用カス揚 深型 - TAKAGI(高儀)

軽くて使いやすい
深型で一度にすくいやすい

用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
18-8ステンレス ・芯材の一部にアルミ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
線径(mm)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830111細目30メッシュΦ0.290.56
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
79830120粗目12メッシュΦ0.51.62
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする