TAKAGI(高儀)
角フライヤー用カス揚 深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
30メッシュ
12メッシュ
30メッシュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79830111
品番
細目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽くて使いやすい
深型で一度にすくいやすい
用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
メッシュ
30メッシュ
線径(mm)
Φ0.29
目開き(mm)
0.56
材質
18-8ステンレス ・芯材の一部にアルミ