曜日別特売

手付丸形フライ揚げ

手付丸形フライ揚げ - TAKAGI(高儀)

丈夫で錆びにくいステンレス製

用途
フライヤーでの揚げ物すくい、ゴミ取り等に
材質
ステンレススチール ・スパークメッシュ
メッシュ
4メッシュ
線径(mm)
0.7
目開き(mm)
5.65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830095極粗目
オープン
¥499
¥549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする