曜日別特売
極粗目 手付丸形フライ揚げ TAKAGI(高儀) 79830095

手付丸形フライ揚げ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79830095
品番
極粗目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

丈夫で錆びにくいステンレス製

用途
フライヤーでの揚げ物すくい、ゴミ取り等に
材質
ステンレススチール ・スパークメッシュ
メッシュ
4メッシュ
線径(mm)
0.7
目開き(mm)
5.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする