曜日別特売

シンプル角フライヤー用カス揚 小

シンプル角フライヤー用カス揚 小 - TAKAGI(高儀)

軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい

用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
ステンレススチール ・スパークメッシュ
線径(Φmm)
0.7
メッシュ
4メッシュ
目開き(mm)
5.65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830059極粗目
オープン
¥899
¥989(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする