曜日別特売
極粗目 シンプル角フライヤー用カス揚 小 TAKAGI(高儀) 79830059

シンプル角フライヤー用カス揚 小

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79830059
品番
極粗目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい

用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
ステンレススチール ・スパークメッシュ
線径(Φmm)
0.7
メッシュ
4メッシュ
目開き(mm)
5.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする