TAKAGI(高儀)
伸縮水切りラック
伸縮式で折りたためるので収納に便利
滑りにくいシリコンフレーム
さびに強いステンレス製
伸縮可能約275~510mm
用途
食器の水切りなどに
材質
本体:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
温度(℃)
耐熱温度:200/耐冷温度:-20
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79830129
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください