曜日別特売
- 伸縮水切りラック TAKAGI(高儀) 79830129

- 伸縮水切りラック TAKAGI(高儀) 79830129
- 伸縮水切りラック TAKAGI(高儀) 79830129
- 伸縮水切りラック TAKAGI(高儀) 79830129

伸縮水切りラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79830129
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

伸縮式で折りたためるので収納に便利
滑りにくいシリコンフレーム
さびに強いステンレス製
伸縮可能約275~510mm

用途
食器の水切りなどに
材質
本体:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
温度(℃)
耐熱温度:200/耐冷温度:-20
耐荷重(kg)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする