タッチレスタイマー ピンク
「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。
音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)
大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。
抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。
本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。
お試し用電池付(単4乾電池×2本)
設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)
磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。
リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示
- 付属品
- 取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)
- 材質
- 本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源(V)
- DC3.0(単四乾電池(R03)X2本
- 音量
- 80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時
- 設定時間
- 最大99分59秒 最小1秒
- 電池寿命
- 約1年(1日30回使用した場合)
- 防水性
- JIS C0920-2003 保護等級4
- アラーム
- 5秒
- タイマー機能
- カウントダウン機能
- 内容量
- 1セット(10個)
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ




















