testo(テストー)
NTCパイプクランプ式プローブ
用途
・ヒーター配管の表面温度測定などに
測定範囲
NTC:-50~+120℃
ケーブル長(m)
1.2
精度
NTC:±0.2℃(-25~+80℃範囲)
直径(mm)
5~65
内容量
1個
注意
※・測定には測定器本体が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05044799
0613 5605
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください