パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対)
・クランプ式温度プローブ(0602 4592)に使用可能な、熱電対ベルト式スペアプローブ・パイプ巻付型プローブ(K熱電対)のセンサヘッドが故障した際などに、簡単に交換ができるスペアのセンサヘッドです。
- 長さ(mm)
- 35
- 測定範囲
- K熱電対(NiCr-Ni):-60~+130℃
- 精度
- K熱電対(NiCr-Ni):Class2
- 応答速度
- K熱電対(NiCr-Ni):5秒
- インターフェイス
- プラグ熱電対
- 内容量
- 1個
注意
※・測定には測定器本体が必要です。温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























