MLN641025SNCP No.430 保冷・保温 バッグ MILAN 79831145

MLN641025SNCP No.430 保冷・保温 バッグ MILAN 79831145
MLN641025SNCP No.430 保冷・保温 バッグ MILAN 79831145
MLN641025SNCP No.430 保冷・保温 バッグ MILAN 79831145
MLN641025SNCP No.430 保冷・保温 バッグ MILAN 79831145
MLN641025SNCP No.430 保冷・保温 バッグ MILAN 79831145
MLN641025SNCP No.430 保冷・保温 バッグ MILAN 79831145

No.430 保冷・保温 バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
79831145
品番
MLN641025SNCP
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

保冷・保温バッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「1918 No.430」シリーズで、裂けや摩耗に強いリップストップ生地と断熱素材を使用した、持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッグです。サイズは横215×縦210×厚み20mm、容量300ml、質量60gでちょっとしたお弁当やスナックなどの鮮度を保ちます。

色
ピンク
厚さ(mm)
20
質量(g)
60
縦(mm)
210
横(mm)
215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする