曜日別特売

ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り)

ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) - OSRAM(オスラム)

・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状
・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意
・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造
・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能
・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ
・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ

色温度(K)
5000
寿命
50000時間
光束(Lm)
2000
内容量
1個
注意
※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずオスラム製専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
こちらの商品は、PBL1223SM 5×1 G2JP(品番:AC8686000DC)もしくはPBL1216SM 5×1 G2JP(品番:AC8686100DC)専用となります。
※屋内配線に接続された屋内用器具で使用すること。
※ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用すること。
※調光器には非対応
※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783247AC9553300DC
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする