曜日別特売
AC9553300DC ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム) 79783247

AC9553300DC ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム) 79783247
AC9553300DC ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム) 79783247
AC9553300DC ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム) 79783247

ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り)AC9553300DC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79783247
品番
AC9553300DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状
・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意
・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造
・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能
・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ
・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ

色温度(K)
5000
寿命
50000時間
光束(Lm)
2000
注意
※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずオスラム製専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
こちらの商品は、PBL1223SM 5×1 G2JP(品番:AC8686000DC)もしくはPBL1216SM 5×1 G2JP(品番:AC8686100DC)専用となります。
※屋内配線に接続された屋内用器具で使用すること。
※ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用すること。
※調光器には非対応
※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする