スマートミスト NEO

スマートミスト NEO - シーシーアイ(CCI)スマートミスト NEO - シーシーアイ(CCI)スマートミスト NEO - シーシーアイ(CCI)

ナノ粒子の「ガラス系ポリマー」に撥水効果の優れた「フッ素系ポリマー」を配合し、撥水力を強化しています。
スプレーして拭くだけの簡単作業です。
通常品(180mL)に対しプラスチック使用量を83%削減しています。

用途
ボディ用ワックス、簡単撥水コーティング用。
材質
ガラス系ポリマー、フッソ系ポリマー、アルコール
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0330182 05819078058190780330182337-00351800.18
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
0330181 05819848058198480330181337-00342800.28
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする