曜日別特売

防カビ抗菌コート 高耐久

防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)防カビ抗菌コート 高耐久 - 横浜油脂工業(Linda)

約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用しています。
塗布することで、カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
優れた耐久性で、効果が6ヶ月以上持続します。
浴室内でバスクリーナーで洗っても取れにくくなっています。

用途
浴槽内、サッシ、コーキング目地、エアコン内部等カビの生えやすい箇所の防カビ・抗菌コートに。
食品工場、ラボ内の防カビ・抗菌コートに。
トラスコ品番
354-2187
材質
主成分:ウレタン樹脂、水溶性樹脂、グリコール系溶剤、抗菌剤、
色
無色~黄色微濁液体
容量(mL)
1980
容量(L)
1.98
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269628NB48
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする