曜日別特売
76823 MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定 79835431

76823 MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定 79835431
76823 MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定 79835431
76823 MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定 79835431
76823 MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定 79835431
76823 MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定 79835431
76823 MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定 79835431

MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79835431
品番
76823
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。
ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。
アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。
水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。

用途
:
材質
本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
製品質量(g)
670
取付ねじ径(inch)
8分の5
製品サイズ(mm)
130×90×132
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする