WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665

WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665
WJO-719H(MWH) 突っ張り棒 支えポール YAMAZEN(山善) 79840665

突っ張り棒 支えポール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1本
質量(kg)1
内容量1本注文コード79840665品番WJO-719H(MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

突っ張り棒のズレ落ちを防止する支えポール
市販の突っ張り棒の中央部を下から支え、耐荷重量を大幅アップ
床と天井にしっかり固定するから安定感抜群
突っ張り棒を支える受けホルダーは、直径30mmまでに対応
突っ張りはワンタッチ式のかんたん構造
【取り付け可能範囲】
◇押入れ用 80-124cm
◇クローゼット用 124-242cm

用途
突っ張り棒のずれ落ち防止に。押入れ クローゼット つっぱり たわみ たわみ防止 サポート 落下防止 ずり落ち 高さ伸縮
質量(kg)
1
タイプ
クローゼット用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×10×124-242
材質
スチール、PP、エラストマー、ABS樹脂
色
ホワイト
組立時間
約10-20分
取扱説明書:(1.34MB)
注意
※横の突っ張り棒は付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする