※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 注文コード
- 79833437
- 品番
- YS-MAMO900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
住宅のエクステリア用途、工場・倉庫・物流拠点、駐車場の周囲照明、商業施設の外周、イベント会場のスポット照明など、幅広い現場で活躍するマルチ用途照明です。
太陽光パネル仕様で電源が無い場所でも設置可能です。
外灯のない暗い場所への防犯対策、駐車場灯などに最適な配光設計。
日中の太陽光で充電され、夜間は自動点灯。AUTOモードとES-MODEの2つの照明モードで、周囲の状況に合わせて明るさと点灯パターンを最適化します。
軽量で頑丈な本体(約1.8kg、総重量約2.0kg)と防水防塵IP65設計により、屋外でも安定して使用可能です。
色温度は5000Kの白色LEDを採用しており、明るく自然な光で照射します。
太陽光発電と低消費電力設計により、省エネ運用と長期間の安定運用を実現します。
点灯時間と明るさをリモコンで簡単設定
安全で寿命の長いLiFePO4電池を採用
設置は壁面・柱・地上など多様な場所に対応します。