フローバル
ブルーシートMK-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(m)
5.4×5.4
3.6×3.6
4.5×5.4
1.8×1.8
5.4×5.4
2.7×3.6
10×10
5.4×7.2
1.8×3.6
2.7×5.4
2.7×2.7
7.2×7.2
3.6×4.5
3.6×5.4
4.5×4.5
1.8×2.7
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79834950
品番
FBS3-5.4×5.4
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
ハトメ数
24
寸法(m)
5.4×5.4
ハトメピッチ(cm)
90
材質
【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。