SKL-14 ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック 79833550

SKL-14 ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック 79833550
SKL-14 ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック 79833550
SKL-14 ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック 79833550
SKL-14 ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック 79833550
SKL-14 ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル マリンテック 79833550

ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79833550
品番
SKL-14
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現
・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応
・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能
・14AWG/長さ100cm
・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計
・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)
・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応
・1年保証

型式
SKL-14
色
レッド/ブラック
質量(g)
110
規格
14AWG
長さ(cm)
100
ワイヤー径(Φmm)
3.5
端末
ワニ口クリップ
保証期間
1年
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする